Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole 41x41x2.5, L=1200mm KA25H1200HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonsole 41x41x2.5, L=1200mm KA25H1200HD
Wandkonsole 41x41x2.5, L=1200mm KA25H1200HD
Artikel-Nr.:
     6012-32757086
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     311759
EAN/GTIN:
     8711893027327
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel

Wandkonsole 41x41x2.5, L=1200mm KA25H1200HD

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage, typ A. Stahl, HD, 2,5 mm x 1.200 mm x 41 mm x 41 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
41 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,15*
€ 77,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,7607*
€ 77,5835*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,1935*
€ 78,8335*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,21*
€ 78,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 79,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.