Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 50.325 G/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring 50.325 G/2
Artikel-Nr.:
     6012-32765194
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.325 G/2
EAN/GTIN:
     4024092117558
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 50.325 G/2

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, nullring 21x2, 0-ring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,0883*
€ 0,1296*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,10*
€ 0,1463*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,106*
€ 0,1611*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1774*
€ 0,2274*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.