Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50GYRAOSIPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50GYRAOSIPQ
LED-Anzeige Signalsäule CL50GYRAOSIPQ
Artikel-Nr.:
     6012-32769163
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3800360
EAN/GTIN:
     0662488002527
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50GYRAOSIPQ

LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule mit Signaltongeber und Lautstärkeregelung, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot (COL 3)
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 267,86*
Frei Haus
ab € 218,00*
€ 268,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,19*
€ 270,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,38*
€ 278,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.