Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Multiprot. Station Industrial Ethernet BLCEN-5M1 #6811480


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-32769768
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6811480
EAN/GTIN:
     k.A.

Compact Multiprot. Station Industrial Ethernet BLCEN-5M1 #6811480

BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, Digitaler Zähler/Encoder Interface und 8 digitale PNP Eingänge, On-Machine kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Slave, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale PNP Eingänge, 24 VDC, Kanaldiagnose, Drahtbruchüberwachung, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich, Erfassung normierter Zählsignale, 5 VDC differentiell, 5 24 VDC single ended, 1 digitaler PNP Eingang, 24 VDC, 1 digitaler PNP Ausgang 24 VDC, 0,5 A
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,70*
€ 879,91*
Frei Haus
ab € 777,18*
€ 882,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 787,34*
€ 890,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,48*
€ 1.059,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,65*
€ 1.049,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,20*
€ 1.004,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,71*
€ 977,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,34*
€ 936,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.