Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL30BBGYRXAXQD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule TL30BBGYRXAXQD
Artikel-Nr.:
     6012-32775049
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3805417
EAN/GTIN:
     0662488040727
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL30BBGYRXAXQD

LED-Anzeige, Signalsäule, Kompaktes Kunststoffgehäuse, schwarz, Schutzart IP65, Mechanisches Einschraubgewinde, M22 x 1.5, Stecker, M12 x 1, Farben: Blau (COL 1), Grün (COL 2), Gelb (COL 3), Rot (COL 4), Betriebsspannung: 12...30 VDC, PNP- oder NPN-Eingangsschaltung, 8-polig, abhängig von Verdrahtung, Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 183,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,56*
€ 183,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,94*
€ 185,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 190,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.