| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32862393 Herst.-Nr.: EVF376 EAN/GTIN: 4021179310468 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 2m EVF376 Verbindungskabel Betriebsspannung < 250 V AC 2 m MPPE Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei Dichtung: EPDM IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Silikonfrei ja Halogenfrei ja Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,26* | € 44,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,17* | € 44,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,79* | € 45,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,16* | € 45,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,03* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|