Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme 6qmm, dunkelbeige AAP11 6 LO RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiseklemme 6qmm, dunkelbeige AAP11 6 LO RD
Einspeiseklemme 6qmm, dunkelbeige AAP11 6 LO RD
Artikel-Nr.:
     6012-32958370
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1989780000
EAN/GTIN:
     4050118485097
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Einspeiseklemme 6qmm, dunkelbeige AAP11 6 LO RD

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, durchgangsklemme beige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,3655*
€ 1,8255*
4 Tage
100
20
€ 6,40*
ab € 1,3709*
€ 1,8309*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,4065*
€ 1,8765*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,4057*
€ 1,9107*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4372*
€ 1,9172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,8765*
€ 2,23304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7665*
€ 2,10214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6765*
€ 1,99504
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4065*
€ 1,67374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635570000
ab € 2,932*
Zubehör
Weidmüller
2675360000
ab € 1,778*
Zubehör
Weidmüller
2675370000
ab € 1,768*
Zubehör
Weidmüller
2675350000
ab € 1,768*
Zubehör
Weidmüller
2675340000
ab € 1,6682*
Zubehör
Weidmüller
2614100000
ab € 1,5082*
Zubehör
Weidmüller
1988160000
ab € 1,4982*
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2570240000
ab € 0,4482*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991880000
ab € 2,65718*
Zubehör
Weidmüller
1991870000
ab € 3,07*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0647*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0654*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.