| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33050367 Herst.-Nr.: 182734 EAN/GTIN: 4021103827345 |
| |
|
| | |
| WS Elektr. Betriebsr Gr. 244x200x1 182734 Warnschild " Elektrischer Betriebsraum" . Material: selbstklebende Folie, gelb. Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012 Weitere Informationen: | | Form: | dreieckig | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | UV-beständig: | ja | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,00* | € 8,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,01* | € 8,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 9,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,80* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|