| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33150672 Herst.-Nr.: 170045 EAN/GTIN: 0782856949763 |
| |
|
| | |
| Flanschklipp z.Aufschlagen 21-28 4H1318 Bietet eine Befestigung für Draht, nVent CADDY Speed Link oder andere Baugruppen an Flansche und Profile. Passt zu den meisten Trägern. Wird einfach mit einem Hammer installiert. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Kette | Geeignet für Flanschstärke: | 21..28 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,3533* | € 1,7033* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,39014* | € 1,75014* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,3986* | € 1,7586* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,441* | € 1,811* | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,4774* | € 1,8474* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|