Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diebstahlschutzgehäuse f.Projektor,si/sw PPA310 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogels PPA 310 Projektorgehäuse mit Diebstahlschutz
Vogels PPA 310 Projektorgehäuse mit Diebstahlschutz
Artikel-Nr.:
     6012-33287283
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7093104
EAN/GTIN:
     8712285322709
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Diebstahlschutzgehäuse f.Projektor,si/sw PPA310 si

Diebstahlsicheres Stahl-Gehäuse für kleine bis mittelgroße Projektoren, in Kombination mit Deckenkonsole, Verlängerungsrohr und Projektor-Deckenhalter verwenden, Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Projektor
Montageart:
Decke
Breite:
441 mm
Höhe:
264 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,55*
€ 348,18*
Frei Haus
ab € 294,98*
€ 348,77*
€ 4,70*
ab € 296,44*
€ 351,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 355,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.