Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Fernbedienung 22AV2226A/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 22AV2226A/00 Fernbedienung RF Wireless TV Drucktasten
Philips 22AV2226A/00 Fernbedienung RF Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     6012-33287699
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2226A/00
EAN/GTIN:
     8718863031650
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen

Hotel-Fernbedienung 22AV2226A/00

Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Höhe:
23 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 22,00*
€ 30,34*
10
Frei Haus
ab € 30,277*
€ 36,637*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 39,083*
€ 45,173*
1
€ 6,78*
ab € 38,72*
€ 52,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,81*
€ 52,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,173*
€ 53,75587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,943*
€ 52,29217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,083*
€ 46,50877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 451,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.