Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K anthrazit Nextrema G3 #7368040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Nextrema G3 XB 60-840 ET 7368040 +LV TWP PC Feuchtraumleuchte 44W 7368040
Trilux Nextrema G3 XB 60-840 ET 7368040 +LV TWP PC Feuchtraumleuchte 44W 7368040
Artikel-Nr.:
     6012-33352234
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7368040
EAN/GTIN:
     4018242488360
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 4000K anthrazit Nextrema G3 #7368040

LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Schnellstecksystem Typ Phönix. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,13*
€ 314,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,66*
€ 316,86*
€ 5,95*
ab € 278,82*
€ 331,45*
Frei Haus
ab € 283,90*
€ 335,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 338,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6923500
ab € 2,68*
Zubehör
TRILUX
7342200
ab € 66,43*
Zubehör
TRILUX
6923400
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.