Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle G 1 1/4 Zoll-32mm GT 11432 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT11432ES Gewindetülle G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm, 1.4571
GT11432ES Gewindetülle G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, 1.4571
Artikel-Nr.:
     6012-33552720
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45706
EAN/GTIN:
     4050571344436
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Gewindetülle G 1 1/4 Zoll-32mm GT 11432 ES

*ohne Innenkonus, **Gesamtlänge: 42 mm, ***Gesamtlänge: 33 mm, ****Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, *****Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,48*
€ 109,36*
2 Tage
218
€ 5,90*
ab € 87,57*
€ 109,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 113,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.