| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33664771 Herst.-Nr.: 1034877 EAN/GTIN: 4047084138263 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder ARS60-A4L02048 Absolut-Encoder, ARS60, ARS60-A4L02048, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Singleturn, Schrittzahl pro Umdrehung: 2.048 (11 bit), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 11-adrig, radial, 3 m Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | SSI | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,45* | € 846,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 753,34* | € 847,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 763,70* | € 855,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|