Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Hell.-Dämmer.-Sensor reinweiß FHD60SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Hell.-Dämmer.-Sensor reinweiß FHD60SB
Funk-Hell.-Dämmer.-Sensor reinweiß FHD60SB
Artikel-Nr.:
     6012-33852212
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000462
EAN/GTIN:
     4010312320952
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Sonnensensor

Funk-Hell.-Dämmer.-Sensor reinweiß FHD60SB

Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor reinweiß mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). Für innen und außen. LxBxH: 60x46x30mm. Der Sensor deckt den Bereich von 0 bis 30 000 Lux ab. Den Bereich 0 bis 50 Lux können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: FKLD61, FLC61, FLD61, FRGBW71L, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSG71, FSR14, FSR61, FSR71, FUD14, FUD71, FUD61.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,13*
€ 63,36*
€ 5,95*
ab € 50,01*
€ 63,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,41*
€ 65,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 65,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,21*
€ 68,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.