Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Dimm-Modul X2 bis 2kW nano-anth SM-Dimm-X2-ARC-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Dimm-Modul X2 bis 2kW nano-anth SM-Dimm-X2-ARC-NA
Funk-Dimm-Modul X2 bis 2kW nano-anth SM-Dimm-X2-ARC-NA
Artikel-Nr.:
     6012-33853031
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300196
EAN/GTIN:
     4026911114212

Funk-Dimm-Modul X2 bis 2kW nano-anth SM-Dimm-X2-ARC-NA

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X2 können die Strahler S1+ und D3 stufenlos gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 2 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: ca.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Funk
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Seriendimmer:
nein
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,12*
€ 221,47*
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 232,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,80*
€ 239,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,80*
€ 233,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.