Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWFS Handsender 8-Kanal silber 2035342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWFS Handsender 8-Kanal silber 2035342
EWFS Handsender 8-Kanal silber 2035342
Artikel-Nr.:
     6012-33863077
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2035342
EAN/GTIN:
     4251317207941
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

EWFS Handsender 8-Kanal silber 2035342

Batteriebetriebener Handsender zur drahtlosen Bedienung von EWFS Empfängern auf bis zu 8 Kanälen. Hoch- und Tieffahren von Sonnenschutz über einfachen Tastendruck. Bis zu 16 EWFS Handsender pro Empfänger einlernbar. Ermöglicht eine Nachrüstung ohne Installationsaufwand.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433,92 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
25 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,36*
€ 100,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,51*
€ 100,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,81*
€ 102,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 104,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.