| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33863266 Herst.-Nr.: 1242360 EAN/GTIN: 3660849602963 |
| |
|
| | |
| Rolladenmotor Altus 40 RTS 13/10 NLBK SW40x0.6 1242360 Der Funkantrieb für die 40er Welle mit integrierter patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. - Endlagen bequem über Handsender einlernbar - Kein Zugriff auf den Motorkopf erforderlich - Fest montiertes Kabel - Stark verbesserter akustischer Komfort - Frei wählbare Zwischenposition für den Behang - Bei einer Blockierung wird der Antrieb wird sofort gestoppt Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel 1 m schwarz, Blendkappenlager Nm: 13 U/min: 10 L 1 in mm: 507 Leistung in W: 110 Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 60 GradC Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Funkfrequenz: 433,42 MHz Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 38 mm | Drehmoment: | 13 Nm | Achtkantstahlwelle SW 40: | ja | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Für Rollläden: | ja | Für Markisen: | ja | Für Nutrohrwelle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,72* | € 290,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,22* | € 292,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 247,21* | € 298,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,67* | € 301,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|