Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend, 20mm 181980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181980 Montageband & -etikett 10 m
Cimco 181980 Montageband & -etikett 10 m
Cimco 181980 Montageband & -etikett 10 m
Cimco 181980 Montageband & -etikett 10 m
Cimco 181980 Montageband & -etikett 10 m
Artikel-Nr.:
     6012-33957333
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181980
EAN/GTIN:
     4021103819807
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Klettband selbstklebend, 20mm 181980

Selbstklebendes Klettband - Selbstklebendes Haken- und Flauschband. Ideal für individuelle und sichere Befestigungen und trotzdem immer wieder trennbar. Klettband kann je Bedarf einfach auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden. Materialstärke mindestens 210 N/cm, Scherfestigkeit 10, 3 N/cm2, ca. 10. 000 Betätigungen möglich. Klebstoff: auf Gummiharz basierend, Temperaturbereich: -15 Grad C bis +90 Grad C Lieferung in Spenderbox mit je einer Rolle Haken- und Flauschband 10 m
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
10000 mm
Banddicke:
0,05 mm
Min. Haltekraft:
10,3 N
Betriebstemperatur:
-15..90 °C
Montagetemperatur:
-15..90 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,63*
€ 38,26*
€ 5,95*
ab € 29,07*
€ 38,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,04*
€ 41,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,3914*
€ 41,9814*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,67*
€ 43,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.