Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanbauleuchte R2x145/35ND-SM-SET ABRB #0650332//676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanbauleuchte R2x145/35ND-SM-SET ABRB #0650332//676
Deckenanbauleuchte R2x145/35ND-SM-SET ABRB #0650332//676
Artikel-Nr.:
     6012-33957947
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650332//676
EAN/GTIN:
     4029299466539
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenanbauleuchte R2x145/35ND-SM-SET ABRB #0650332//676

Deckenleuchte der ABRB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 266,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,14*
€ 266,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,64*
€ 268,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,28*
€ 271,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,15*
€ 282,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202949
ab € 1,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202950
ab € 2,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202951
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.