Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel B:2,2mm, weiß D-PTRV 8 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel B:2,2mm, weiß D-PTRV 8 WH
Abschlussdeckel B:2,2mm, weiß D-PTRV 8 WH
Artikel-Nr.:
     6012-33958767
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270154
EAN/GTIN:
     4046356796231
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel B:2,2mm, weiß D-PTRV 8 WH

Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 3,8 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
3,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,678*
€ 0,968*
10
€ 5,46*
ab € 0,722*
€ 1,032*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,07*
2 Tage
40
10
€ 6,40*
ab € 0,75393*
€ 1,07393*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,818*
€ 1,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.