Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstift für T-Serie 3,5x10 T-S MST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsstift für T-Serie 3,5x10 T-S MST
Befestigungsstift für T-Serie 3,5x10 T-S MST
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-33958892
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007831
EAN/GTIN:
     4012195615910

Befestigungsstift für T-Serie 3,5x10 T-S MST

Metall Befestigungsstift zum Befestigen der T-Serie auf Montageplatten oder anderen dünnwandigen Tragekonstruktionen. Montage durch einfaches eindrücken der Schraube in die Befestigungslöcher der T-Serie. Einfaches entfernen durch ein Schraubgewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
11,5 mm
Schraubsystem:
sonstige
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7368*
€ 0,9468*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,7589*
€ 0,9689*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,752*
€ 0,9707*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7912*
€ 1,0112*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7973*
€ 1,0273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9689*
€ 1,15299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7589*
€ 0,90309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.