Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro LED-Einbauleuchte 230VAC RD 230.100.68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 230.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 230.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     6012-33961889
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     230.100.68
EAN/GTIN:
     4049787000977
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe

Micro LED-Einbauleuchte 230VAC RD 230.100.68

Kompakte LED-Dauerleuchte mit langer Lebensdauer LED-Dauerleuchte mit M 20 Gewinde z. B. für Positionsschaltgeräte und Seilzugschalter Ideal zum Einbau bei engen Platzverhältnissen durch kurzes Gewinde Hervorragende Sichtbarkeit von der Seite
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,95*
€ 63,44*
€ 5,46*
ab € 51,55*
€ 66,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 67,93*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 68,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,81*
€ 70,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.