Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchhalter FG27-UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 27mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 27mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 27mm
Universal-Wellschlauchhalter grau, PP, Nennmaß 27mm
Artikel-Nr.:
     6012-35058007
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00524
EAN/GTIN:
     4031026277417
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Wellschlauchhalter FG27-UH

Einteilig. Drehendes Schlauchgewinde. Vibrations- und zugfest. Großer Innendurchmesser. Innentülle schützt Kabel. Gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Gerade Verschraubung mit drehendem Schlauchgewinde. Erfüllt IP54 mit FlexiGuard FG-Schutzschläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindelänge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,511*
€ 7,141*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,21*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,676*
€ 7,336*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,336*
€ 8,72984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,066*
€ 8,40854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,676*
€ 6,75444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.