Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschutzschlauch sw HG-DC11


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     6012-35059385
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11800
EAN/GTIN:
     4031026310770
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Wellschutzschlauch sw HG-DC11

Kann wiedergeöffnet werden. Die Kabel werden seitlich eingezogen. Hohe Abriebfestigkeit. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farbe: Schwarz. Dieser doppelt geschlitzte Schutzschlauch wird in Schaltschränken sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo ein nachträglicher Einbau erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11,5 mm
Innendurchmesser:
6,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,36*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,7204*
€ 4,4504*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,8328*
€ 4,5828*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 4,72*
17 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 5,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,5828*
€ 5,45353
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,8328*
€ 4,56103
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 229,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,02*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.