Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 95gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35083766
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15032007095
EAN/GTIN:
     4025113199089
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

Flanschanschluß 1teilig,Winkel Multi-WFP 95gr

Kunststoff Flanschanschluss Multi-WFP, einteilig, IP 54 90° Winkel für Kabelsammler ROHRflex-Multi Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen viele Öle und Benzine / silikon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / selbstverlöschend / flammwidrig / mit Spezialdichtungen wird Schutzart IP 65-69K erreicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
95 mm
Nenngröße in Zoll:
3 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gesamtlänge:
212 mm
Gesamthöhe:
191 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,06*
€ 32,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,3208*
€ 32,9808*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,2027*
€ 36,9827*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 37,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,1086*
€ 39,1286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.