Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme WSI 6 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-35100124
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1011060000
EAN/GTIN:
     4008190297800
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungslasttrenner
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller

Klemme WSI 6 OR

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,96*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,3359*
€ 3,9659*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,3929*
€ 4,0329*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,4638*
€ 4,1138*
50
€ 5,95*
ab € 3,51762*
€ 4,17762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1138*
€ 4,89542
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4638*
€ 4,12192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0658*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0671*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,66254*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,06142*
Zubehör
Weidmüller
1650210000
ab € 4,46*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,6076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.