Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschl.,6mm² WTL 6/3/STB BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-35100288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062120000
EAN/GTIN:
     4032248813018
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubanschl.,6mm² WTL 6/3/STB BL

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 5,78*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0264*
€ 5,7864*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0698*
€ 5,8398*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,114*
€ 5,884*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,32588*
€ 6,09588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8398*
€ 6,94936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0698*
€ 6,03306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 291,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06434*
Zubehör
Weidmüller
1071000000
ab € 0,7882*
Zubehör
Weidmüller
1071010000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1778990000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1071040000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1604270000
ab € 1,3782*
Zubehör
Weidmüller
1604290000
ab € 2,08*
Zubehör
Weidmüller
1052260000
ab € 2,94*
Zubehör
Weidmüller
1054760000
ab € 0,9474*
Zubehör
Weidmüller
1054860000
ab € 1,2355*
Zubehör
Weidmüller
1062660000
ab € 1,6082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.