Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme ZSI 2.5/QV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-35101674
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1799470000
EAN/GTIN:
     4032248280476
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme ZSI 2.5/QV

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,62*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 3,63*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1854*
€ 3,7554*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,236*
€ 3,786*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,2921*
€ 3,8521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7554*
€ 4,46893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7354*
€ 4,44513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5854*
€ 4,26663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5454*
€ 4,21903
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1854*
€ 3,79063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0653*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,06444*
Zubehör
Weidmüller
0430400000
ab € 0,80735*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,65254*
Zubehör
Weidmüller
0430800000
ab € 0,64431*
Zubehör
Weidmüller
0431100000
ab € 0,689*
Zubehör
Weidmüller
1683840000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1683870000
ab € 0,31798*
Zubehör
Weidmüller
1608820000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1627850000
ab € 0,33622*
Zubehör
Weidmüller
1610020000
ab € 0,08707*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08871*
Zubehör
Weidmüller
1269070000
ab € 2,6076*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.