Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 32 ADG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35107119
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001080
EAN/GTIN:
     4012591135999
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Anbau-Kabelstutzen IP 66, M 32 ADG

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 15-21 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,7 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,8065*
€ 2,4265*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,43*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 1,8615*
€ 2,5015*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 2,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5015*
€ 2,97679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2715*
€ 2,70309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1415*
€ 2,54839
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8615*
€ 2,21519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.