Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Bügel DK 7116.500 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Bügel DK 7116.500 (VE2)
LWL-Bügel DK 7116.500 (VE2)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-35139933
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7116500
EAN/GTIN:
     4028177125025
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

LWL-Bügel DK 7116.500 (VE2)

DK LWL-Führungsbügel, L: 120 mm, für Kabel-Durchmesser bis 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 11,115*
€ 15,355*
2
€ 5,00*
ab € 11,755*
€ 16,215*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,15*
2
€ 8,95*
ab € 16,85*
€ 23,01*
2
€ 4,00*
ab € 12,625*
€ 23,355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.