Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Schirmbügel für Kabel d=4-15mm SZ 2388.150 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2388.150
Rittal SZ 2388.150
Artikel-Nr.:
     6012-35167051
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2388150
EAN/GTIN:
     4028177318243
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal

EMV-Schirmbügel für Kabel d=4-15mm SZ 2388.150 (VE10)

SZ EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 4-15 mm
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
4..15 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40..80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,361*
€ 4,491*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,553*
€ 4,753*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,661*
€ 4,891*
5 Tage
190
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,328*
€ 6,587*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,348*
€ 6,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,891*
€ 5,82029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,661*
€ 4,35659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.