Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35235875 Herst.-Nr.: 8WA1805 EAN/GTIN: 4011209156999 |
| |
|
| | |
| Endhalter 10,3mm 8WA1805 Endhalter Stahl, 10,3mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Montageart: | sonstige | Ausführung der Verriegelung: | schraubbar | Werkstoff: | Metall | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Breite: | 10,3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,30* | € 73,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,39* | € 73,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 75,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,60* | € 76,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,90* | € 78,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1806* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|