Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter BN 20-RZ-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschalter BN 20-RZ-M16
Magnetschalter BN 20-RZ-M16
Artikel-Nr.:
     6012-35256934
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101168090
EAN/GTIN:
     4030661220567
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
magnetschalter schmersal

Magnetschalter BN 20-RZ-M16

Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
250 V
Schaltabstand:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,72*
€ 103,38*
€ 5,00*
ab € 88,81*
€ 105,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,43*
€ 106,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,45*
€ 108,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 109,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.