Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrahmenprofil waagerecht WW12-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-35279263
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070120
EAN/GTIN:
     4015080701200
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil

Tragrahmenprofil waagerecht WW12-ID

Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,45*
€ 49,84*
€ 5,00*
ab € 40,31*
€ 52,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,53*
€ 54,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 54,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,12*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,22*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,85*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,96*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,51*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,49*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,85*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,21*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,38*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,69*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,58*
Zubehör
Eaton
050325
ab € 0,21*
Zubehör
Eaton
055881
ab € 22,95*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.