Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blitzlicht or, 5J 24V XVBL6B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation orange XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation orange XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation orange XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     6012-35280540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL6B5
EAN/GTIN:
     3389110844689
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Signalst.Blitzlicht or, 5J 24V XVBL6B5

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
sonstige
Mit Kontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,07*
€ 117,44*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,15*
€ 117,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,04*
€ 122,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,18*
€ 122,85*
€ 5,95*
ab € 116,32*
€ 137,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.