Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste RNX UPDU M/S 36xC13 12xC19 RN3514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste RNX UPDU M/S 36xC13 12xC19 RN3514
Artikel-Nr.:
     6012-35349805
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     RN3514
EAN/GTIN:
     4057298162909
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste RNX UPDU M/S 36xC13 12xC19 RN3514

RNX UPDU Outlet Switched & Metered 3x16A 36C13 12C19 black Universal Power Distribution Unit Modulares Design Eingang: 3x 16 A, 11 kW, Zuleitung: 3 m, 2,5 mm², mit CEE Stecker 16 A rot Ausgang: 36x C13, 12x C19, schwarzer Rahmen 6 Module mit je 6x C13 und 2x C19, TwyLock kompatibel Module schaltend und messend je Outlet 2x Gbit (PoE) und 1x 100Mbit Ethernet 3x AUX Anschlüsse für externe Sensoren 2x High-Speed USB Anschlüsse (Typ A) 2.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Länge:
1721 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.160,08*
€ 2.318,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.153,40*
€ 2.319,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.177,44*
€ 2.340,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.380,22*
€ 2.552,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,94*
€ 2.785,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.316,57*
€ 2.756,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,02*
€ 2.665,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,33*
€ 2.617,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.177,44*
€ 2.591,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.