| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35467995 Herst.-Nr.: 303827 EAN/GTIN: 9010238193192 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 110-127 V AC IZM-UVR110AC-1 Unterspannungsauslöser, verwendbar für: IZM63 , IN63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. Weitere Informationen: | | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht oben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,72* | € 405,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,81* | € 405,72* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,28* | € 406,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,66* | € 409,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 357,10* | € 420,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|