Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35489512 Herst.-Nr.: 924.077 EAN/GTIN: 4016514016037 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer go, 230V,20-500W 924.077 Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 250V 500 Watt gold Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dimmer | Bedienungsart: | Tretregler | Lastart: | induktive Last | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Gold | RAL-Nummer (ähnlich): | 1004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,52* | € 43,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,53* | € 43,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,87* | € 44,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,50* | € 45,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,78* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|