| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35889690 Herst.-Nr.: VCB-07SI.04 EAN/GTIN: 4251916147532 |
| |
|
| | |
| Rahmen Edelstahl-Look gebürstet, 7 Zoll VCB-07SI.04 Rahmen Edelstahl-Look gebürstet, 7 Zoll. Rahmen Edelstahl-Look gebürstet für 7 Zoll Touchpanel VisuControl (VC-0701.04). Abmessungen: 244 x 198 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,47* | € 81,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,10* | € 82,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,22* | € 82,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,54* | € 83,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,50* | € 85,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|