Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißverteiler AT29354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spleißverteiler AT29354
Artikel-Nr.:
     6012-35895521
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT29354
EAN/GTIN:
     8712259388038
Suchbegriffe:
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler
Breakoutbox
Spleißbox

Spleißverteiler AT29354

Spleißverteiler Gehäuse FMP, 96 Fasern, CSS, 48 Ausgänge, Loop (AT29354). Schutzrate: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Mit Anschlussleisten:
nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
110-kompatibel:
nein
LSA:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Höhe:
380 mm
Breite:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spleißbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 339,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,93*
€ 342,48*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,66*
€ 349,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.