Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 74x2,7x42,8mm ZAP/TW ZDU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussplatte 74x2,7x42,8mm ZAP/TW ZDU10
Abschlussplatte 74x2,7x42,8mm ZAP/TW ZDU10
Artikel-Nr.:
     6012-35900858
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1748660000
EAN/GTIN:
     4008190996741
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Abschlussplatte 74x2,7x42,8mm ZAP/TW ZDU10

Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2,7 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
€ 6,40*
ab € 0,32954*
€ 0,52954*
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,53*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3435*
€ 0,5535*
18 Tage
40
20
€ 5,90*
ab € 0,3479*
€ 0,5579*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.