Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 35x27x15(EN60715)2m 98.370.1000.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 35x27x15(EN60715)2m 98.370.1000.0
Artikel-Nr.:
     6012-35901315
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     98.370.1000.0
EAN/GTIN:
     4015573261891
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene 35x27x15(EN60715)2m 98.370.1000.0

Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,50*
€ 16,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4133*
€ 16,194*
4 Tage
90
€ 6,95*
ab € 11,7501*
€ 16,6658*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,04*
€ 18,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.