Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-715
Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-715
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35901540
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-715
EAN/GTIN:
     4055143375870
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Steckerteil 2x0,5-4mmq schwarz 770-715

Snap-In-Stecker
5-polig
Kod. A
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,334*
€ 2,654*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 2,72*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 2,72*
50
Frei Haus
ab € 2,4306*
€ 2,7706*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,5286*
€ 2,8786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8786*
€ 3,42553
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5286*
€ 3,00903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 143,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.