Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.300.0353.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     6012-35901621
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.300.0353.0
EAN/GTIN:
     4015573229396
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz 73.300.0353.0

Buchseneinsatz revos MINI, 3-polig, Bemessungsstrom: 10A, Bemessungsspannung: 250/400 V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,9277*
€ 6,2477*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 6,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,9055*
€ 8,5655*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,89823*
€ 8,59823*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,488*
€ 9,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,258*
€ 11,01702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,528*
€ 10,14832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,158*
€ 9,70802
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,488*
€ 8,91072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.