Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 WS
Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 WS
Artikel-Nr.:
     6012-35901946
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805810000
EAN/GTIN:
     4032248273546
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer f.2,5-4qmm, neutral SFC 2/21 WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3..4 mm
Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5360
120
€ 6,40*
ab € 0,11011*
€ 0,15611*
22 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,112*
€ 0,157*
120
€ 5,00*
ab € 0,11125*
€ 0,15825*
16 Tage
unbekannt
120
€ 6,99*
ab € 0,1126*
€ 0,1586*
Lager 6012
120
€ 3,90*
ab € 0,12717*
€ 0,17917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,17917*
€ 0,21321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,17517*
€ 0,20845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16317*
€ 0,19417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15617*
€ 0,18584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14817*
€ 0,17632
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,12717*
€ 0,15133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 21,5004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.