Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 2- 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 2- 8
Einlegebrücke EB 2- 8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35903934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202154
EAN/GTIN:
     4017918097936
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Einlegebrücke EB 2- 8

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46814*
€ 0,61814*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6191*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,62*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4807*
€ 0,6427*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4833*
€ 0,6433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6433*
€ 0,76553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4833*
€ 0,57513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.