Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 07.311.6655.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     6012-35908633
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.311.6655.0
EAN/GTIN:
     4015573458406
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlußplatte 07.311.6655.0

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKN 10..., Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,23*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,278*
€ 0,448*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2988*
€ 0,4888*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3069*
€ 0,4969*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,314*
€ 0,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.