| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35908732 Herst.-Nr.: 93.632.3350.0 EAN/GTIN: 4015573241619 |
|
|
| | |
| Steckerteil 93.632.3350.0 Steckerteile, 3-polig, komplett montiert, mit Zug- entlastung, jedoch ohne Verriegelung, Farbe: weiß, Type: ST 18/3S ZE WS FLM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Mechanische Codierung: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) | Halogenfrei: | ja | Brandlast: | 0,084 kWh | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Verschmutzungsgrad: | 2 | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,0895* | € 2,2111* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,11* | € 2,29* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,2311* | € 2,4111* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,40* | € 2,60* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,4159* | € 2,6159* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|