Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35912269 Herst.-Nr.: 1SNA290322R0100 EAN/GTIN: 3472592903224 |
| |
|
| | |
| Reihenklemme D2.5/5.NTLP.L Installationsklemmen mit Federanschlusstechnik haben eine Baubreite von 5 mm. Sie wurden speziell entwickelt, um den Anforderungen in TN-C-S-Netzen gerecht zu werden und erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Dank des kompakten Designs und mehrstöckiger Reihenklemmen sparen Sie Platz in Schaltschränken. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2,5..0,14 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4..0,14 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 3 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,35* | € 182,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,73* | € 188,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,79325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|